Catalogue LIT 2025-2026

Catalogue 2025-2026

Designed for simplicity* Solution d’éclairage simplifiée et performante pour les professionnels ANS GARANTIE 5 Une plateforme de sourcing européenne 6 plateformes de stockage en France Garantie Sonepar jusqu’à 5 ans Sourcing responsable (aux normes et réglementations en vigueur) Qualité pro et facilité d’installation Emballage éco-conçu et responsable avec multi-conditionnement produits. Recyclabilité des produits avec l’écoorganisme ecosystem * Conçue pour la simplicité, simplifie l’éclairage Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

Sommaire 4. ............................................................................................Panels 12 ........................................................................ Downlights 16 ............................................................................................Spots 22 .....................................................................................Hublots 26 ....................................Réglettes & étanches 34 .................................................................................. Highbays 40 .........................................Projecteurs Rail 3all 44................................... Projecteurs extérieurs 50 .................................................................................... Lampes 62 ............................Ruban de chantier IP65 63 ......................................... Légende des pictos 64 ................................................... Cahier technique Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 4 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Panels 04 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 5 ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Quantité 07915841677 0028920207 BORNEO UGR19 BACKLIT 600 32W 3520LM 4000K 32W 3520 lm 600x600 mm 07915000128 0028920210 BORNEO PACK x 6 UGR19 BACKLIT 32W 3520LM 4000K 32W 3520 lm 600x600 mm X6 DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 110 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Le + produit Compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus). Il est équipé d’une alimentation non dimmable et garantie 5 ans. Son efficacité lumineuse, son UGR<19, et sa durée de vie 50000h L80B10 en font un appareil idéal pour les lieux de travail ou pour les activités commerciales. Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux… Panel backlit haute performance en acier et PMMA. BORNEO PANEL NEW ECO Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

6 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks ANS GARANTIE 5 595 mm 595 mm 32 mm Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Température Quantité 07915000050 LUPAL03* PALMA PANEL 600 32W 3000K UGR19 32W 3200 lm 600x600 mm 3000 K x1 07915000082 LUPAL07* PALMA PANEL 600 UGR19 32W X6pcs 32W 3500 lm 600x600 mm 4000 K X6 07915000031 LUPAL06* PALMA PANEL 295X1195 32W 2CCT UGR 19 32W 3600 lm 295x1195 mm CCT x1 DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 110 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 LED Bornier automatique, repiquage possible, compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus). Panel backlit haute performance acier et PMMA. Il est disponible : - en deux dimensions: 1200x300mm et 600x600mm - en pack de 6 luminaires (LUPAL07) - en CCT multiflux (LUPAL06) Il est équipé d’une alimentation non dimmable et est garanti 5 ans. Son efficacité lumineuse et son UGR<19 en font un appareil idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales. PALMA G1 PANEL Application produit : bureaux, openspaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux… PRO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 7 ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Température Quantité 07915841689 0028920177 PALMA G2 60 UGR19 32W 840 L80B10 32W 3840 lm 600x600 mm 4000 K x1 07915000129 0028920250 PALMA G2 60 UGR19 32W 830 L80B10 32W 3650 lm 600x600 mm 3000 K x1 07915000123 0028920180 PACK 6 PALMA G2 600X600 UGR19 32W 32W 3650 lm 600x600 mm 4000 K X6 07915000124 0028920182 PALMA G2 60 UGR19 33W 840 DALI 33W 3940 lm 600x600 mm 4000 K x1 DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 120 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L80B10 LED Bornier automatique, repiquage possible, compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus), Câble de sécurité 65 cm*2, Crochet*2. Il est équipé d’une alimentation non dimmable et est garanti 5 ans. Son haute efficacité lumineuse, durée de vie 50 000 heures L80B10 et confort visuel UGR<19 en font un appareil idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales. Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux… Panel backlit Génération 2 à haute performance acier et PMMA. PALMA G2 PANEL NEW NEW NEW PRO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

8 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 MULTI FLUX ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS RG0 120 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L80B10 CCT LED Bornier automatique, repiquage possible, CCT & MULTIFLUX, câble de sécurité 65 cm*2, crochet*2, compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus). Il est équipé d’un commutateur réglable CCT (3000 - 3500 - 4000 K) et multiflux (3240- 3480 -3840 lm). Son haute efficacité lumineuse, durée de vie 50 000 heures L80B10 et confort visuel UGR<19 en font un appareil configurable idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales. Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux… Panel backlit à haute performance CCT et MULTIFLUX en acier et PMMA. PALMA + PANEL Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Eblouissement 07915841698 0028920186 PALMA+ 600x600 MTFX 27-29- 32W 3CCT UGR19 27-32W 3240- 3840 lm 600x600 mm UGR19 07915000125 0028920190 PALMA+ 295x1195 MTFX 27-29- 32W 3CCT UGR19 27-32W 3240- 3840 lm 1195x295 mm UGR16 NEW PRO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 9 ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions 07915000034 LUPAL05* PALMA CONFORT PANEL 34W 2CCT UGR16 34W 4000 lm 600x600 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR <16 RG1 120 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED 2CCT switch sur driver, repiquable, 2 filins de sécurité de 65cm. Panel basse luminance UGR<16 pour un confort visuel optimal et un design élégant. Il est équipé d’un commutateur réglable CCT. (3000 -4000K) Application produit : bureaux, open spaces, salles de réunion, salles de classe. PALMA CONFORT PANEL * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks TECHNIQUE Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

10 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 NEXO COMFORT PANEL ANS GARANTIE 5 DIMMABLE MULTI FLUX DRIVER INCLUS UGR <16 140 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 100 000 h L80B10 CCT LED 3CCT: 3000-3500-4000K et multiflux: 3220-3500-3920 lm, switch sur driver, repiquable, 2 filins de sécurité de 65cm. Et durée de vie élevée:100 000 heures. L80B10. Application produit : bureaux, open spaces, salles de réunion, salles de classe. TECHNIQUE NEW Panel basse luminance UGR<16 pour un confort visuel optimal et un design élégant. Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Divers 07915000126 0028920197 NEXO COMFORT PANEL MTFX 23-28W 3CCT 23-28W 3220- 3920 lm 600x600 mm 07915000127 0028920198 NEXO COMFORT PANEL MTFX 23-28W 3CCT DALI 23-28W 3220- 3920 lm 600x600 mm DALI NEW NEW Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 11 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Garantie 07915000027 0025570021 CADRE ALU PANEL 600X600 07915000066 0025570022 CADRE ALU PANEL 300X1200 07915841755 0027100052 DRIVER GENERATION 2 PANEL PALMA/ PALMA+/BORNEO/NEXO DALI PUSH DIM Assemblage facile et rapide par clips: sans outils ! Connecteur rapide et automatique luminaire et bornier repiquable. Flicker free. Compatible PALMA, PALMA+, PALMA CONFORT ,BORNEO, et NEXO COMFORT CADRE ALU PANEL : Cadre de montage saillie DRIVER DALI PANEL PANEL ACCESSOIRES Tension d’entrée : 220-240V Puissance : 27-34W Niveau gradation : 1 à 100% Durée de vie: 100 000 heures Système de gradation : DALI / PUSH-DIM avec bouton poussoir Compatible PALMA, PALMA+ génération 2, BORNEO. ANS GARANTIE 3 ANS GARANTIE 5 Le + produit Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 12 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Downlights 12 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 13 ANS GARANTIE 5 110° Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915000081 LURIO04* RIO SLIM DOWNLIGHT MULTIFLUX 2CCT 22W 2400 lm 250 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS RG0 110 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 LED Bornier de connexion déporté. Et CCT - multiflux. Downlight blanc extra plat en polycarbonate et aluminium. Sa robustesse en fait le produit idéal pour l’éclairage des circulations même en utilisation intensive. Sa garantie de 5 ans est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels. Disponible en version CCT (30004000K) et multiflux ( 1000-1600-2400 lm). Application produit : circulations, commerces, salles d’attente, restauration. RIO DOWNLIGHT ECO CCT * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks EVOLUTION GAMME SLIM DOWNLIGHT FIN 2025 Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

14 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 >80° Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Détecteur 07915841813 0017440190 AVA 10W 3CCT 780LM DIM BLANC 10W 780 lm 165 mm Non 07915841815 0017440192 AVA 18W 3CCT 1530LM DIM BLANC 18W 1530 lm 290 mm Non 07915000108 0017440214 AVA 15W 3CCT 780LM PIR NDIM BL 15W 780 lm 165 mm Oui 07915000109 0017440215 AVA 18W 3CCT 1530LM PIR NDIM BL 18W 1530 lm 290 mm Oui 07915841035 0025570033 AVA ACCESSOIRE ANNEAU FINITION NOIR 165 mm 07915000119 0025570053 AVA ACCESSOIRE PIR 15W ACC ANNEAU FINITION NOIR 165 mm 07915000120 0025570054 AVA ACCESSOIRE PIR 15W ACC ANNEAU FINITION CHROME 165 mm 07915000121 0025570055 AVA ACCESSOIRE PIR 18W ACC ANNEAU FINITION NOIR 290 mm 07915000122 0025570056 AVA ACCESSOIRE PIR 18W ACC ANNEAU FINITION CHROME 290 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS RG0 116 lm/W IRC >80 IK 05 IP 21 50 000 h L70B50 CCT LED IK05, bornier de connexion avec repiquage, CCT et garantie de 5 ans, et version détecteur PIR. AVA est une gamme de Downlight encastré ou semi-encastré ajustable en multi CCT (30004000-5000K) via un switch. Nouveauté 2025 avec deux versions détecteurs PIR. Durée de vie 50 000 heures et garantie de 5 ans. Variation TRIAC possible et finition en noir, chrome (version PIR) grâce à l’accessoire collerette aimantée. Application produit : circulations, palliers, accueils. Downlight semi encastré extra plat 15mm. Plusieurs dimensions de recouvrement possibles, diamètre 165 ou 290 mm. AVA DOWNLIGHT ANS GARANTIE 5 PRO NEW NEW NEW NEW NEW NEW * * Garantie de 3 ans sur les accessoires Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 15 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915841803 0017440188 EDO 5-10W 3CCT UGR<19 NNDIM 10W 1200 lm 170 mm 07915841801 0017440186 EDO 10-20W 3CCT UGR<19 NNDIM 20W 2400 lm 230 mm 07915841804 0025570045 EDO ANNEAU RECOUVREMENT BLANC D150 à 195MM 150 à 195 mm 07915841805 0025570046 EDO ANNEAU RECOUVREMENT BLANC D210 à 245MM 210 à 245 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 120 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED Bornier automatique, câblage traversant, réflecteur en alu UGR<19. EDO est le produit idéal pour s’adapter à des diamètres de perçage existants grâce aux accessoires collerette de recouvrement. Sa durée de vie, son très grand confort visuel UGR<19 et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires. Application produit : circulations, bureaux, halls, espaces d’accueil, salles de lecture, écoles... Downlight réflecteur alu UGR<19 avec accessoire collerette de recouvrement. EDO DOWNLIGHT PRO * Garantie de 3 ans sur les accessoires ANS GARANTIE 5 * Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 16 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Spots 16 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 17 ANS GARANTIE 3 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation 07915841799 0025570049 RUNN GU10/GU5,3 BLANC 07915841797 0025570047 RUNN GU10/GU5,3 NOIR 07915841798 0025570048 RUNN GU10/GU5,3 NICKEL IK 02 IP 20 Accessoires : capuchon GU10 + GU5.3 avec câble en tissu blanc de 150 mm et boîte de jonction avec bornier. La gamme Runn s’adaptera à tout type de plafond diamètre d’encastrement 75mm et propose à la fois une douille pour lampe GU10 ou 12V basse tension GU5,3. Existe en finition : Blanc, Noir ou Nickel brossé. Collerette spot encastré orientable polyvalent GU10 (230V) ou GU5,3 (12V). Sans LAMPE. RUNN SPOT ECO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

18 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Orientable 07915000106 0017440212 SORA Spot 3-4,5W 3CCT 2700-3000-4000K 350-550 lm IP65 FIX 3-4,5 W 350-550 lm 90x29 mm Non 07915000107 0017440213 SORA Spot 3-4,5W 3CCT 2700-3000-4000K 350-550 lm IP65 ORIENTABLE 3-4,5 W 350-550 lm 90x29 mm Oui DRIVER INCLUS MULTI FLUX 60° 120 lm/W IRC >80 IK 02 IP 65 50 000 h L80B10 CCT LED Compatible RE2020, 3CCT : 27003000-4000K et multiflux : 350-550 lm, switch sur driver, repiquable, encastrement diamètre 68-73 mm, variation TRIAC. La gamme SORA s’adaptera à tout type de plafond diamètre d’encastrement 75mm en version fixe ou orientable finition Blanc. SORA SPOT ANS GARANTIE 5 PRO NEW Spot LED encastré rond IP65 RE2020 recouvrable en aluminium 3CCT et multipuissance. NEW NEW Fixe Orientable DIMMABLE Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 19 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux 07915000060 LUSTE02* STELLA SPOT 7W 3CCT DIM BLANC 7W 700 lm 07915000105 0017440112 STELLA G2 Spot 7W 3CCT IP44 BL 7W 700 lm 07915000062 LUSTE01* STELLA SPOT 12W 3CCT DIM BLANC 12W 1200 lm 07915000104 0017440111 STELLA G2 Spot 12W 3CCT IP44 BL 12W 1200 lm DIMMABLE DRIVER INCLUS 38° RG0 100 lm/W IRC >80 IK 02 IP 44 50 000 h L80B20 CCT LED IP44, 3CCT switch sur driver, repiquable, basse luminance. Spot LED encastré rond basse luminance en aluminium et polycarbonate. La gamme STELLA se distingue par sa très grande efficacité lumineuse et son confort visuel. Possibilité de faire varier la lumière (dim TRIAC) et régler la température de couleur par un switch sur le driver: 27003000-4000K. STELLA SPOT TECHNIQUE Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 20 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915000059 LUSER01* SERA SPOT ORIENTABLE 43W 3CCT 43W 3440 lm 190 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS 60° RG0 80 lm/W IRC >90 IK 02 IP 20 50 000 h L80B20 CCT LED 3CCT switch sur driver, orientable et inclinable. Spot LED escargot, orientable à 90° et rotation possible à 350°. Solution d’éclairage pour accentuation permettant de mettre en valeur des surfaces verticales type mobilier ou présentoirs. Choix entre 3 CCT: le switch permet de passer d’une teinte chaude à une teinte froide. Application produit : commerces, banques d’accueil. SERA ENCASTRÉ PRO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 21 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions 07915000057 LUTUY01* TUYL PROJECTEUR ENCAS 45W 3CCT 45W 4000 lm 240x150xh:113 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS 70° RG0 88 lm/W IRC >90 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED 3CCT sur driver, inclinaison graduée et verrouillable, bornier de connexion push, ressorts avec protection caoutchouc. Encastré rectangulaire orientable à 90° LED en verre et aluminium. Véritable «wallwasher», il permet de faire des aplats lumineux verticaux. Choix entre 3 CCT: le switch permet de passer d’une teinte chaude à une teinte froide. Application produit : commerces, banques d’accueil. TUYL ENCASTRÉ PRO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 22 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Hublots 22 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 23 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Détection 07915841905 0028920231 JACK HUB 3CCT 8-12W IP54 12W 1500 lm 220 mm 07915841906 0028920232 JACK HUB 3CCT DET 8-12,5W IP54 12W 1500 lm 220 mm HF 07915841907 0028920233 JACK HUB 3CCT 8-15W IP54 15W 1800 lm 280 mm 07915841908 0028920234 JACK HUB 3CCT DET 8-15W IP54 15W 1800 lm 280 mm HF ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS >80° RG0 125 lm/W IRC >80 IK 08 IP 54 60 000 h L70B50 CCT LED Flicker free, système de connexion rapide par ouverture quart de tour du bloc de connexion, le réglage CCT se fait par switch. Il est équipé d’un switch CCT permettant de choisir la température de couleur: 2700, 3000 ou 4000K et d’un sélecteur de puissance. Son système de fixation simplifié vous fera gagner du temps à l’installation. La version détecteur HF dispose d’une portée de 6m. Le luminaire est équipé d’un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires… Hublot en polycarbonate renforcé IP54 IK08. JACK HUBLOT LUMENS 1500 LUMENS 1800 Ø 280 mm Ø 220 mm ECO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 24 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 308 mm 98 mm 308 mm 98 mm Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Détection 07915000004 LUKIN01* KING HUBLOT 15W 2CCT IK10 IP66 15W 1500 lm 07915000003 LUKIN02* KING HUBLOT 15W 2CCT IK10 DETECT HF IP66 15W 1500 lm HF 07915000068 LUKIN03* KING HUBLOT 23W 2CCT IP66 IK10 23W 2400 lm 07915000055 LUKIN04* KING HUBLOT 23W 2CCT DETECT HF IP66 IK10 23W 2400 lm HF ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 100 lm/W IRC 80 IK 10 IP 66 50 000 h L70B50 CCT LED Bornier automatique, vasque basculante pour une meilleure maintenance. Détecteur hyper fréquence pour les versions HF. Hublot en polycarbonate renforcé IP66 IK10. Il est équipé d’un switch, permettant de choisir la température de couleur à l’installation : 3000 ou 4000K. Son système de pose simplifié est spécialement conçu pour les chantiers à volume. Sa durée de vie de 50 000 h est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels. Version avec détecteur HF possible avec portée de 6 m maximum. Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires… KING HUBLOT PRO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 25 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Détection 07915000131 0028920256 KING G2 HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 10-20W 1000-2000 lm 07915000132 0028920257 KING G2 HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 DETECTEUR HF 10-20W 1000-2000 lm HF ANS GARANTIE 5 DIMMABLE MULTI FLUX DRIVER INCLUS 120° 100 lm/W IRC 80 IK 10 IP 66 50 000 h L70B50 CCT LED Bornier automatique, vasque basculante pour une meilleure maintenance. Switch CCT et multiflux. Détecteur Hyper fréquence pour les versions HF. Il est équipé d’un switch, permettant de choisir la température de couleur à l’installation : 3000 ou 4000K et le flux: 1000-1500-2000 lm. Son système de pose simplifié est spécialement conçu pour les chantiers à volume. Sa durée de vie de 50 000 h est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels. Version avec détecteur HF possible avec portée de 6 m maximum. KING HUBLOT G2 PRO NEW Hublot multiflux en polycarbonate renforcé IP66 IK10. NEW NEW Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 26 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Réglettes & Étanches 26 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 27 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915000076 LUBOZ03* BOZ REGLETTE 0.3M 5W 3CCT 5W 525 lm 300 mm 07915840978 0028920142 BOZ G2 REGLETTE 0.3M 5W 3CCT 5W 525 lm 300 mm 07915000040 LUBOZ02* BOZ REGLETTE 0.6M 10W 3CCT 10W 1050 lm 600 mm 07915840977 0028920141 BOZ G2 REGLETTE 0.6M 10W 3CCT 10W 1050 lm 600 mm 07915000056 LUBOZ01* BOZ REGLETTE 1.2M 18W 3CCT 18W 1890 lm 1200 mm 07915840976 0028920140 BOZ G2 REGLETTE 1.2M 18W 3CCT 18W 1890 lm 1200 mm ANS GARANTIE 3 DIMMABLE DRIVER INCLUS 140° RG0 105 lm/W IRC 80 IK 02 IP 20 30 000 h L70B50 CCT LED Produit fin, faible encombrement, 3CCT, livré avec câble de branchement prise de 1,5m. Système de fixation coulissant et adaptable. Réglette polyvalente intérieure IP20 en polycarbonate. Une solution idéale pour l’éclairage indirect. Plusieurs longueurs possibles et sélecteur de la température de couleur 3CCT : 3000-35004000K. Deux types de câblages possibles: réglettes emboitées pour une installation rectiligne ou via les câbles de connexion entre réglettes fournis (câble de 20 cm) pour une installation comprenant des angles. Puissance max sur la même alimentation en ligne de 200W. Application produit : sous les meubles de cuisine, placards, corniches, ligne continue. BOZ REGLETTE LUMENS 525 LUMENS 1050 LUMENS 1890 300 mm 1200 mm 600 mm ECO NEW NEW NEW Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

28 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915840717 0028920120 VATNA 20-40W 1200 CCT IP20 20-40W 5000 lm 1200 mm 07915840703 0028920095 VATNA 30-60W 1500 CCT IP20 30-60W 7200 lm 1500 mm ANS GARANTIE 5 DIMMABLE MULTI FLUX DRIVER INCLUS UGR 27 120 lm/W IRC >80 IK 08 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED IK08, durée de vie 50 000h et garantie de 5 ans. Réglette LED performance multiflux IP20 avec diffuseur en polycarbonate renforcé. VATNA existe en deux versions : longueur 1200 ou 1500 mm. Elle est équipée d’un switch CCT, permettant de choisir la température de couleur : 3000, 4000 ou 6500K ainsi que le réglage du flux (lm). Application produit : réserves, ateliers, circulations, locaux techniques. VATNA REGLETTE LUMENS 5000 LUMENS 7200 1200 mm 1500 mm PRO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 29 1200 mm 1500 mm ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 125 lm/W IRC >80 IK 08 IP 66 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Détection 07915841873 0028920241 BAT 120 38W 4000K IP66 IK08 38W 4250 lm 1200 mm 07915841874 0028920242 BAT DETEC 120 34W 4000K IP66 34W 4250 lm 1200 mm HF 07915841875 0028920243 BAT 150 50W 4000K IP66 IK08 50W 6250 lm 1500 mm 07915841876 0028920244 BAT DETEC 150 50W 4000K IP66 50W 6250 lm 1500mm HF IK08 et câblage traversant, bornier de connexion push, crochets de suspension inclus. Version avec détection HF. Il est équipé d’origine en câblage traversant. Cet étanche sera idéal pour des ambiances humides (IP66), l’éclairage de chantier ou de locaux technique. La version avec détecteur intégré est configurée d’usine (non démontable et non programmable): champ de détection de 4m et temporisation max de 30 secondes sans gestion crépusculaire. Application produit : circulations, locaux techniques. Etanche économique haute performance IP66 en Polycarbonate. Disponible en 2 versions 1200 et 1500 mm avec ou sans détection. BAT ETANCHE LUMENS 4250 LUMENS 6250 ECO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

30 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 140 lm/W IRC >80 IK 10 IP 66 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Luminaire étanche technique blanc anti UV haute performance en polycarbonate et fixations en inox 304. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500 mm avec ou sans détection HF. DRY G2 ETANCHE LUMENS 2250 LUMENS 4480 LUMENS 6440 MULTI FLUX 600 mm 1200 mm 1500 mm 1500 mm PRO 6640 - 9000 LUMENS Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 31 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Divers 07915841867 0028920235 DRY G2 ETANCHE 60 16W 4000K IP66 16W 2250 lm 670 mm 07915841868 0028920236 DRY G2 ETANCHE DETEC 60 16W 4000K IP66 16W 2250 lm 670 mm HF 07915841869 0028920237 DRY G2 ETANCHE 120 32W 4000K IP66 32W 4480 lm 1270 mm 07915841870 0028920238 DRY G2 ETANCHE DETEC 120 32W 4000K IP66 32W 4480 lm 1270 mm HF 07915841871 0028920239 DRY G2 ETANCHE 150 46W 4000K IP66 46W 6440 lm 1570 mm 07915841872 0028920240 DRY G2 ETANCHE DETEC 150 52W 4000K IP66 46W 6440 lm 1570 mm HF 07915000130 0028920255 DRY G2 ETANCHE 150 MULTIFLUX 4000K IP65 40-56 W 66409000 lm 1500 mm MULTI FLUX Bornier automatique, câblage traversant et repiquage possible. Étriers de fixation en inox 304 réglables sur la totalité de la longueur. Durée de vie de 50 000 heures. Garantie de 5 ans. Le DRY génération 2 est équipé d’un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation. Sa durée de vie est de 50 000 heures L80B10 et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires et industriels. Version détection hyper fréquence avec réglage possible de la sensibilité de la zone de détection (10-50-75-100%), la temporisation (5s-30s5min-15 min) et crépusculaire (désactivé- 50lux10lux-2lux). Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries… NEW Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 32 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 DIMMABLE DRIVER INCLUS 115° RG1 140 lm/W IRC >80 IK 08 IP 65 50 000 h L80B10 CCT LED Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915000070 LUROC02* ROCKY ETANCHE 28W 1200 3CCT 28W 3920 lm 1200 mm Bornier automatique, câblage traversant, possibilité de câblage par le centre, haute efficacité lumineuse 140lm/w. Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox. Il est équipé d’un châssis blanc en câblage traversant (possibilité de câblage par le centre). Ses fixations par le centre, sa garantie de 5 ans ainsi que sa fonctionnalité CCT (3000-4000-6000K) en font un produit idéal pour les chantiers tertiaires et industriels à fortes contraintes techniques. ROCKY ETANCHE ANS GARANTIE 5 TECHNIQUE Application produit : parkings, ateliers, industries, zones de stockage, garages. EVOLUTION GAMME ROCKY G2 FIN 2025 Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 33 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915000058 LUSPI01* SPIKE ETANCHE 1200 26W 4000K 26W 3400 lm 1200 mm 07915840972 0028920136 SPIKE G2 ETANCHE 1200 26W 4000K 26W 3400 lm 1200 mm 07915000069 LUSPI02* SPIKE ETANCHE 1500 36W 4000K 36W 4700 lm 1500 mm 07915840973 0028920137 SPIKE G2 ETANCHE 1500 36W 4000K 36W 4700 lm 1500 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 130 lm/W IRC >80 IK 10 IP 65 50 000 h L70B50 T° 4000 K LED IK10, fixations et colliers en inox. Fixation horizontale : murale ou suspendue. Luminaire tubulaire LED étanche en polycarbonate et inox 304. Disponible en deux versions 1200 et 1500 mm. La solution idéale pour la décoration architecturale et l’éclairage d’espaces à contraintes techniques IP65 IK10. Durée de vie de 50 000h et garantie de 5 ans. Application produit : cages d’escaliers, hall d’entrée tertiaire, industries, ateliers, lofts… SPIKE TUBULAIRE ETANCHE LUMENS 3400 LUMENS 4700 1200 mm 1500 mm PRO NEW NEW Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 34 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Highbays 34 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 35 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Armature industrielle IP65 à haute efficacité lumineuse. Il est équipé d’un diffuseur en verre, optique à 110°, monté avec 1.5m de câble. Corps en aluminium et crochet en acier galvanisé. KONG HIGHBAY ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 110° RG1 140 lm/W IRC >80 IK 08 IP 65 50 000 h L70B50 T° 4000 K LED Flicker free, crochet en acier galvanisé, monté avec 1.5m de câble. Durée de vie de 50 000 heures et garantie de 5 ans. Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915000044 LUKON03* KONG HIGHBAY 80W 11200LM IP65 80W 11200 lm 240 mm 07915000032 LUKON04* KONG HIGHBAY 100W 14000LM IP65 100W 14000 lm 240 mm 07915840715 LUKON01* KONG HIGHBAY 100W 16000LM 4000K 100W 16000 lm 240 mm 07915000029 LUKON05* KONG HIGHBAY 150W 21000LM IP65 150W 21000 lm 280 mm 07915000045 LUKON06* KONG HIGHBAY 200W 28000LM IP65 200W 28000 lm 320 mm LUMENS 11200 LUMENS 14000 LUMENS 16000 LUMENS 21000 LUMENS 28000 Ø 240 mm Ø 280 mm Ø 320 mm Parfaitement adaptée pour vos applications de stockage, ateliers, logistiques. Utilisation de -30°C à +50°C. PRO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

36 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Armature industrielle IP66 à haute efficacité lumineuse et CCT. KONG HIGHBAY G2 ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 110° RG1 150 lm/W IRC >80 IK 08 IP 66 50 000 h L70B50 CCT LED LUMENS 14000 LUMENS 21000 CCT LUMENS 28000 Ø 240 mm Ø 280 mm Ø 320 mm PRO NEW Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 37 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks flicker free, crochet en acier galvanisé, monté avec 1.5m de câble. Switch sélecteur CCT : 4000/5000K. Durée de vie 50000 heures. Garantie 5 ans. Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915000101 0017160050 KONG G2 Highbay 100W 14000lm CCT IP65 100W 14000LM 240 mm 07915000102 0017160051 KONG G2 Highbay 150W 21000lm CCT IP65 150W 21000LM 280 mm 07915000103 0017160052 KONG G2 Highbay 200W 28000lm CCT IP65 200W 28000LM 320 mm 07915000049 ACKON01* BRAKET ETRIER HIGHBAY 100W 07915000035 ACKON02* BRAKET ETRIER HIGHBAY 150W 07915000077 ACKON03* BRAKET ETRIER HIGHBAY 200W NEW NEW NEW Il est équipé d’un diffuseur en verre, optique à 110°, monté avec 1.5m de câble. Corps en aluminium et crochet en acier galvanisé. Parfaitement adaptée pour vos applications de stockages, ateliers, logistiques. Utilisation de -30°C à +50°C. Fixation murale et au plafond, inclinaison réglable avec repères gradués. ACKON01 Compatible KONG Ø 240 mm ACKON02 Compatible KONG Ø 280 mm ACKON03 Compatible KONG Ø 320 mm Étrier de fixation pour KONG Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 38 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Température 07915000025 LUTIT01* TITAN HIGHBAY MULTIFLU 200W 4000K 200W De 16000 à 30000 lm 310 mm 4000K ANS GARANTIE 5 DIMMABLE MULTI FLUX DRIVER INCLUS >80° 150 lm/W IRC >80 IK 08 IP 65 50 000 h L70B50 T° 4000 K LED Ø310 119±3 164,5±3 Multiflux de 16000lm à 30000lm réglable par switch, monté avec 1.5m de câble. Accessoire option réflecteur polycabonate UGR22. Armature industrielle multiflux à haute efficacité lumineuse. Luminaire équipé d’un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans, multiflux de 16000lm à 30000lm sont des atouts considérables pour vos projets industriels. Diffuseur en PC, optique à 120°, monté avec 1.5m de câble. Corps en alu et crochet en acier galvanisé. Adaptée pour vos applications de stockage, ateliers, logistiques. TITAN HIGHBAY TECHNIQUE Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 39 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915841808 0017160049 TITAN G2 HIGHBAY MTIFLUX 200W 2CCT 100-120150-200W De 16000 à 30000 lm 310 mm 07915841809 0025570044 TITAN G2 REFLECTEUR PC (PACK x2) 480 mm DRIVER INCLUS MULTI FLUX UGR 22 >80° RG1 160 lm/W IRC >80 IK 08 IP 20 IP 65 50 000 h L70B50 CCT LED NEW Multiflux de 16000lm à 30000lm et 2CCT (4000-5000K) réglable par switch, monté avec 1.5m de câble. Accessoire option réflecteur polycabonate UGR22. Luminaire équipé d’un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans, multiflux de 16000lm à 30000lm et 2 CCT 4000 et 5000K sont des atouts considérables pour vos projets industriels. Diffuseur en PC, optique à 120°, monté avec 1.5m de câble. Corps en alu et crochet en acier galvanisé. Adaptée pour vos applications de stockage, ateliers, logistiques. Armature industrielle polyvalente à haute efficacité lumineuse. Réflecteur pour TITAN TITAN G2 HIGHBAY X2 Ø310 119±3 164,5±3 Ø310 119±3 164,5±3 TECHNIQUE NEW NEW ANS GARANTIE 5 * * Garantie de 3 ans sur le réflecteur Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 40 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Projecteurs Rail 3all 40 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 41 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

42 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 DIMMABLE DRIVER INCLUS 21-40° RG0 70 lm/W IRC >90 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED Projecteur LED sur rail 3 allumages. Disponible en deux couleurs blanc et noir et 3 niveaux de puissance. MIKRO PROJECTEUR RAIL 3ALL HF Ø 60 mm OU Ø 80 mm Ø 90 mm LUMENS 1000 LUMENS 2000 LUMENS 2800 OU OU PRO Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 43 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Garantie 07915000030 0017440092 MIKRO SPOT RAIL 14W 3CCT DIM BLANC 14W 1000 lm 60 mm ANS GARANTIE 5 07915000041 0017440095 MIKRO SPOT RAIL 14W 3CCT DIM NOIR 14W 1000 lm 60 mm 07915000074 0017440093 MIKRO SPOT RAIL 28W 3CCT DIM BLANC 28W 2000 lm 80 mm 07915000075 0017440096 MIKRO SPOT RAIL 28W 3CCT DIM NOIR 28W 2000 lm 80 mm 07915000046 0017440094 MIKRO SPOT RAIL 40W 3CCT DIM BLANC 40W 2800 lm 90 mm 07915000065 0017440097 MIKRO SPOT RAIL 40W 3CCT DIM NOIR 40W 2800 lm 90 mm 07915000063 0025570019 PATERE MIKRO SPOT RAIL BLANC ANS GARANTIE 2 07915000054 0025570020 PATERE MIKRO SPOT RAIL NOIR Dimmable fin de phase, CCT par switch au dos de l’appareil, IRC>90, faisceau semi intensif. Il est équipé d’un switch avec changement de température de couleur CCT (3000/4000/5000K). Corps en aluminium finition blanc ou noir. Idéal pour éclairage d’accentuation et mise en valeur de surface avec un indice de rendu des couleur élevé > 90. Application produit : muséographie, boutiques, hotellerie. Patère pour MIKRO OU Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 44 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Projecteurs extérieurs 44 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 45 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

46 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 DIMMABLE 120 lm/W DRIVER INCLUS 110° IRC >80 50 000 h L70B50 CCT LED Projecteur extérieur symétrique. Il est équipé d’un corps en aluminium finition gris anthracite. Mettez en lumière vos extérieurs avec un seul produit et adaptez la température de couleur aux différentes surfaces à éclairer grâce au switch CCT (3000-3500-4000K). Disponible en 20W et 30W pour le résidentiel. En 50W, 75W et 100W pour le tertiaire. Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour vos projets extérieurs tertiaires & industriels. ANS GARANTIE 5 JUMPER PROJECTEUR SYMETRIQUE IK 07 PRO Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 47 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Divers 07915000078 LUJUM01* JUMPER PROJECTEUR 20W 3CCT 20W 2300 lm 135 x 110 x h:28 mm IP 65 07915841819 0017440194 JUMPER PROJECTEUR G2 20W 3CCT S 20W 2400 lm 135 x 110 x h:28 mm IP 65 07915000042 LUJUM08* JUMPER PROJECTEUR HF 30W 3CCT 30W 3200 lm 160 x 222 x h:28 mm IP 44 HF 07915841821 0017440196 JUMPER PROJECTEUR G2 50W 3CCT S 50W 6000 lm 200 x 149 x h: 28 mm IP 65 07915000028 LUJUM09* JUMPER PROJECTEUR HF 50W 3CCT 50W 5400 lm 200 x 149 x h: 28 mm IP 44 HF 07915000047 LUJUM03* JUMPER PROJECTEUR 75W 3CCT 75W 8600 lm 222 x 300 x h: 43 mm IP 65 07915000036 LUJUM04* JUMPER PROJECTEUR 100W 3CCT 100W 11000 lm 222 x 300 x h: 45 mm IP 65 07915841823 0017440198 JUMPER PROJECTEUR G2 100W 3CCT S 100W 12000 lm 222 x 300 x h: 45 mm IP 65 3CCT réglable par switch au dos de l’appareil simple d’utilisation. Étrier de fixation ergonomique. Verre givré pour réduire l’éblouissement. Version avec détecteur hyper fréquence possible pour les versions 30W et 50W avec un rayon max 6m et hauteur max de 3m. Réglage détection par télécommande. (Inclus) NEW NEW NEW Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

48 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 DIMMABLE 160 lm/W DRIVER INCLUS IRC >80 L70B50 CCT LED Projecteur extérieur tertiaire & Industrie asymétrique. Disponible en 3 niveaux de puissance. ANS GARANTIE 5 JUMPER PROJECTEUR ASYMETRIQUE 100 000 h IP 66 IK 08 LUMENS 16000 LUMENS 24000 LUMENS 32000 100W 150W 200W PRO Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 49 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions 07915841828 0017440203 JUMPER PROJECTEUR G2 100W 3CCT AS 100W 16000 lm 222 x 300 x h: 45 mm 07915000073 LUJUM06* JUMPER PROJECTEUR 150W 3CCT AS 150W 21000 lm 274 x 335 x h: 48 mm 07915841829 0017440204 JUMPER PROJECTEUR G2 150W 3CCT AS 150W 24000 lm 274 x 335 x h: 48 mm 07915841830 0017440205 JUMPER PROJECTEUR G2 200W 3CCT AS 200W 32000 lm 306 x 390 x h: 58 mm Il est équipé d’un corps en aluminium finition gris anthracite. L’optique asymétrique permet d’optimiser la surface d’éclairement et éviter les polutions lumineuses. Il est également CCT (30003500-4000K) pour vous permettre de choisir la température de couleur à l’installation. Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour vos projets extérieurs tertiaires & industriels. optique asymétrique, haute efficacité lumineuse, 3CCT. Application produit : pourtours de bâtiments, façades, parkings. NEW NEW NEW Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 50 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Lampes 50 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 51 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 52 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 ANS GARANTIE 2 DRIVER INCLUS 98 lm/W 220° IRC 80 20 000 h T° 4000 K T° 2700 K LED X5 LED culot E27 12 possibilités ! Pack de 5 lampes LED culot E27. Disponible en teinte 2700K ou 4000K, dimmable ou non et en 3 niveaux de puissance. DIMMABLE DIMMABLE LUMENS 820 LUMENS 1150 LUMENS 1650 LUMENS 806 LUMENS 1060 LUMENS 1521 ECO LAMPE STANDARD E27 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 53 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température Dimmable 07915000011 0019590005 LASTD02 - E27 LED EQUIV. 60W 8.2W 820lm 4000K (pack x 5) 8.2W 820 lm 4000K DIMMABLE 07915000018 LASTD01* E27 LED EQUIV. 60W 8.2W 820lm 2700K (pack x 5) 8.2W 820 lm 2700K 07915840166 0019590004 LASTD01 - E27 LED EQUIV. 60W 8.2W 820lm 2700K (pack x 5) 8.2W 820 lm 2700K 07915000016 0019590008 E27 LED EQUIV. 75W 10.8W 1150 lm 4000K (pack x 5) 10.8W 1150 lm 4000K 07915000019 LASTD04* E27 LED EQUIV. 75W 10.8W 1150 lm 2700K (pack x 5) 10.8W 1150 lm 2700K 07915840169 0019590007 LASTD04 - E27 LED EQUIV. 75W 10.8W 1150 lm 2700K (pack x 5) 10.8W 1150 lm 2700K 07915840165 0019590003 LASTD07 - E27 LED EQUIV. 100W 13.2W 1650lm 4000K (pack x 5) 13.2W 1650 lm 4000K 07915000012 LASTD06* E27 LED EQUIV. 100W 13.2W 1650lm 2700K (pack x 5) 13.2W 1650 lm 2700K 07915840164 0019590002 LASTD06 - E27 LED EQUIV. 100W 13.2W 1650lm 2700K (pack x 5) 13.2W 1650 lm 2700K 07915000114 0019590036 LASTD09 - E27 LED EQUIV, 60W DIM 7.3W 806LM 4000K (pack x 5) 7.3W 806 lm 4000K DIMMABLE 07915840761 LASTD08* E27 LED EQUIV, 60W DIM 7.3W 806LM 2700K (pack x 5) 7.3W 806 lm 2700K 07915000113 0019590035 LASTD08 - E27 LED EQUIV, 60W DIM 7.3W 806LM 2700K (pack x 5) 7.3W 806 lm 2700K 07915000116 0019590038 LASTD11 - E27 LED EQUIV, 75W DIM 11W 1060LM 4000K (pack x 5) 11W 1060 lm 4000K 07915840763 LASTD10* E27 LED EQUIV, 75W DIM 11W 1060LM 2700K (pack x 5) 11W 1060 lm 2700K 07915000115 0019590037 LASTD10 - E27 LED EQUIV, 75W DIM 11W 1060LM 2700K (pack x 5) 11W 1060 lm 2700K 07915000112 0019590034 LASTD13 - E27 LED EQUIV, 100W DIM 13.6W 1521LM 4000K (pack x 5) 13.6W 1521 lm 4000K 07915840759 LASTD12* E27 LED EQUIV, 100W DIM 13.6W 1521LM 2700K (pack x 5) 13.6W 1521 lm 2700K 07915000111 0019590033 LASTD12 - E27 LED EQUIV, 100W DIM 13.6W 1521LM 2700K (pack x 5) 13.6W 1521 lm 2700K Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes à haute efficacité. Durée de vie 20 000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et/ou collectifs». NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 54 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 X5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température Dimmable 07915000017 LASTD03* B22 LED EQUIV. 60W 8.2W 806 lm 2700K x5p 8.2W 806 lm 2700K DIMMABLE 07915840168 0019590006 LASTD03 - B22 LED EQUIV. 60W 8.2W 806 lm 2700K x 5p 8.2W 806 lm 2700K NEW ANS GARANTIE 2 DRIVER INCLUS 220° 95 lm/W IRC 80 20 000 h T° 2700 K LED LAMPE STANDARD B22 ECO Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes LED culot B22 diffuseur OPALE 2700K. Pack de 5 lampes B22 à haute efficacité. Durée de vie 20000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs». Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 55 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Ø 35 mm 102 mm X5 Pack de 5 lampes LED culot E14 Flamme diffuseur OPALE. Disponible en version dimmable et non dimmable. Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température Dimmable 07915000020 LAFLA01* E14 DECO 5.3W 470lm 2700K x5p 5.3W 470 lm 2700K DIMMABLE 07915840163 0019590001 LAFLA01 - E14 DECO 5.3W 470lm 2700K x 5p 5.3W 470 lm 2700K 07915840758 LAFLA02* FLAMME E14 DIM 4.2W 470lm 2700K x5p 4.2W 470 lm 2700K DIMMABLE 07915000110 0019590032 LAFLA02 - FLAMME E14 DIM 4.2W 470lm 2700K x 5p 4.2W 470 lm 2700K NEW NEW LAMPE FLAMME E14 ECO ANS GARANTIE 2 DRIVER INCLUS 90 lm/W 220° IRC 80 20 000 h T° 2700 K LED Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes E14 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs». Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 56 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température Dimmable 07915840768 LAPAR04* GU10 PAR16 DIM 5.7W 600 lm 840 x5p 5.7W 600 lm 4000K DIMMABLE 07915000118 0019590042 LAPAR04 - GU10 PAR16 DIM 5.7W 600 lm 840 x5p 5.7W 600 lm 4000K 07915000117 0019590041 LAPAR03 - GU10 PAR16 DIM 5.7W 600 lm 830 x5p 5.7W 600 lm 3000K 07915000015 0019590010 LAPAR02 - GU10 EQUIV. 50W 4.9W 535lm 840 x5p 4.9W 535 lm 4000K DIMMABLE 07915000009 0019590009 LAPAR01 - GU10 EQUIV. 50W 4.9W 535lm 830 x5p 4.9W 535 lm 3000K ANS GARANTIE 2 DRIVER INCLUS 115 lm/W 36° IRC 80 25 000 h LED Ø 50 mm 54 mm Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes LED culot GU10. Disponible en version dimmable et non dimmable. Pack de 5 lampes GU10 à haute efficacité. Durée de vie 25000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs». LAMPE GU10 X5 NEW NEW ECO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=