CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 13 ANS GARANTIE 5 110° Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915000081 LURIO04* RIO SLIM DOWNLIGHT MULTIFLUX 2CCT 22W 2400 lm 250 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS RG0 110 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 LED Bornier de connexion déporté. Et CCT - multiflux. Downlight blanc extra plat en polycarbonate et aluminium. Sa robustesse en fait le produit idéal pour l’éclairage des circulations même en utilisation intensive. Sa garantie de 5 ans est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels. Disponible en version CCT (30004000K) et multiflux ( 1000-1600-2400 lm). Application produit : circulations, commerces, salles d’attente, restauration. RIO DOWNLIGHT ECO CCT * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks EVOLUTION GAMME SLIM DOWNLIGHT FIN 2025 Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=