Catalogue LIT 2025-2026

14 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 >80° Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Détecteur 07915841813 0017440190 AVA 10W 3CCT 780LM DIM BLANC 10W 780 lm 165 mm Non 07915841815 0017440192 AVA 18W 3CCT 1530LM DIM BLANC 18W 1530 lm 290 mm Non 07915000108 0017440214 AVA 15W 3CCT 780LM PIR NDIM BL 15W 780 lm 165 mm Oui 07915000109 0017440215 AVA 18W 3CCT 1530LM PIR NDIM BL 18W 1530 lm 290 mm Oui 07915841035 0025570033 AVA ACCESSOIRE ANNEAU FINITION NOIR 165 mm 07915000119 0025570053 AVA ACCESSOIRE PIR 15W ACC ANNEAU FINITION NOIR 165 mm 07915000120 0025570054 AVA ACCESSOIRE PIR 15W ACC ANNEAU FINITION CHROME 165 mm 07915000121 0025570055 AVA ACCESSOIRE PIR 18W ACC ANNEAU FINITION NOIR 290 mm 07915000122 0025570056 AVA ACCESSOIRE PIR 18W ACC ANNEAU FINITION CHROME 290 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS RG0 116 lm/W IRC >80 IK 05 IP 21 50 000 h L70B50 CCT LED IK05, bornier de connexion avec repiquage, CCT et garantie de 5 ans, et version détecteur PIR. AVA est une gamme de Downlight encastré ou semi-encastré ajustable en multi CCT (30004000-5000K) via un switch. Nouveauté 2025 avec deux versions détecteurs PIR. Durée de vie 50 000 heures et garantie de 5 ans. Variation TRIAC possible et finition en noir, chrome (version PIR) grâce à l’accessoire collerette aimantée. Application produit : circulations, palliers, accueils. Downlight semi encastré extra plat 15mm. Plusieurs dimensions de recouvrement possibles, diamètre 165 ou 290 mm. AVA DOWNLIGHT ANS GARANTIE 5 PRO NEW NEW NEW NEW NEW NEW * * Garantie de 3 ans sur les accessoires Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=