18 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Orientable 07915000106 0017440212 SORA Spot 3-4,5W 3CCT 2700-3000-4000K 350-550 lm IP65 FIX 3-4,5 W 350-550 lm 90x29 mm Non 07915000107 0017440213 SORA Spot 3-4,5W 3CCT 2700-3000-4000K 350-550 lm IP65 ORIENTABLE 3-4,5 W 350-550 lm 90x29 mm Oui DRIVER INCLUS MULTI FLUX 60° 120 lm/W IRC >80 IK 02 IP 65 50 000 h L80B10 CCT LED Compatible RE2020, 3CCT : 27003000-4000K et multiflux : 350-550 lm, switch sur driver, repiquable, encastrement diamètre 68-73 mm, variation TRIAC. La gamme SORA s’adaptera à tout type de plafond diamètre d’encastrement 75mm en version fixe ou orientable finition Blanc. SORA SPOT ANS GARANTIE 5 PRO NEW Spot LED encastré rond IP65 RE2020 recouvrable en aluminium 3CCT et multipuissance. NEW NEW Fixe Orientable DIMMABLE Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=