CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 19 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux 07915000060 LUSTE02* STELLA SPOT 7W 3CCT DIM BLANC 7W 700 lm 07915000105 0017440112 STELLA G2 Spot 7W 3CCT IP44 BL 7W 700 lm 07915000062 LUSTE01* STELLA SPOT 12W 3CCT DIM BLANC 12W 1200 lm 07915000104 0017440111 STELLA G2 Spot 12W 3CCT IP44 BL 12W 1200 lm DIMMABLE DRIVER INCLUS 38° RG0 100 lm/W IRC >80 IK 02 IP 44 50 000 h L80B20 CCT LED IP44, 3CCT switch sur driver, repiquable, basse luminance. Spot LED encastré rond basse luminance en aluminium et polycarbonate. La gamme STELLA se distingue par sa très grande efficacité lumineuse et son confort visuel. Possibilité de faire varier la lumière (dim TRIAC) et régler la température de couleur par un switch sur le driver: 27003000-4000K. STELLA SPOT TECHNIQUE Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=