* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 20 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915000059 LUSER01* SERA SPOT ORIENTABLE 43W 3CCT 43W 3440 lm 190 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS 60° RG0 80 lm/W IRC >90 IK 02 IP 20 50 000 h L80B20 CCT LED 3CCT switch sur driver, orientable et inclinable. Spot LED escargot, orientable à 90° et rotation possible à 350°. Solution d’éclairage pour accentuation permettant de mettre en valeur des surfaces verticales type mobilier ou présentoirs. Choix entre 3 CCT: le switch permet de passer d’une teinte chaude à une teinte froide. Application produit : commerces, banques d’accueil. SERA ENCASTRÉ PRO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=