Catalogue LIT 2025-2026

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 23 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Détection 07915841905 0028920231 JACK HUB 3CCT 8-12W IP54 12W 1500 lm 220 mm 07915841906 0028920232 JACK HUB 3CCT DET 8-12,5W IP54 12W 1500 lm 220 mm HF 07915841907 0028920233 JACK HUB 3CCT 8-15W IP54 15W 1800 lm 280 mm 07915841908 0028920234 JACK HUB 3CCT DET 8-15W IP54 15W 1800 lm 280 mm HF ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS >80° RG0 125 lm/W IRC >80 IK 08 IP 54 60 000 h L70B50 CCT LED Flicker free, système de connexion rapide par ouverture quart de tour du bloc de connexion, le réglage CCT se fait par switch. Il est équipé d’un switch CCT permettant de choisir la température de couleur: 2700, 3000 ou 4000K et d’un sélecteur de puissance. Son système de fixation simplifié vous fera gagner du temps à l’installation. La version détecteur HF dispose d’une portée de 6m. Le luminaire est équipé d’un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Application produit : circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires… Hublot en polycarbonate renforcé IP54 IK08. JACK HUBLOT LUMENS 1500 LUMENS 1800 Ø 280 mm Ø 220 mm ECO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=