Catalogue LIT 2025-2026

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 25 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Détection 07915000131 0028920256 KING G2 HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 10-20W 1000-2000 lm 07915000132 0028920257 KING G2 HUBLOT CCT MLTFLUX IP66 DETECTEUR HF 10-20W 1000-2000 lm HF ANS GARANTIE 5 DIMMABLE MULTI FLUX DRIVER INCLUS 120° 100 lm/W IRC 80 IK 10 IP 66 50 000 h L70B50 CCT LED Bornier automatique, vasque basculante pour une meilleure maintenance. Switch CCT et multiflux. Détecteur Hyper fréquence pour les versions HF. Il est équipé d’un switch, permettant de choisir la température de couleur à l’installation : 3000 ou 4000K et le flux: 1000-1500-2000 lm. Son système de pose simplifié est spécialement conçu pour les chantiers à volume. Sa durée de vie de 50 000 h est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels. Version avec détecteur HF possible avec portée de 6 m maximum. KING HUBLOT G2 PRO NEW Hublot multiflux en polycarbonate renforcé IP66 IK10. NEW NEW Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=