Catalogue LIT 2025-2026

28 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915840717 0028920120 VATNA 20-40W 1200 CCT IP20 20-40W 5000 lm 1200 mm 07915840703 0028920095 VATNA 30-60W 1500 CCT IP20 30-60W 7200 lm 1500 mm ANS GARANTIE 5 DIMMABLE MULTI FLUX DRIVER INCLUS UGR 27 120 lm/W IRC >80 IK 08 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED IK08, durée de vie 50 000h et garantie de 5 ans. Réglette LED performance multiflux IP20 avec diffuseur en polycarbonate renforcé. VATNA existe en deux versions : longueur 1200 ou 1500 mm. Elle est équipée d’un switch CCT, permettant de choisir la température de couleur : 3000, 4000 ou 6500K ainsi que le réglage du flux (lm). Application produit : réserves, ateliers, circulations, locaux techniques. VATNA REGLETTE LUMENS 5000 LUMENS 7200 1200 mm 1500 mm PRO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=