30 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 140 lm/W IRC >80 IK 10 IP 66 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Luminaire étanche technique blanc anti UV haute performance en polycarbonate et fixations en inox 304. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500 mm avec ou sans détection HF. DRY G2 ETANCHE LUMENS 2250 LUMENS 4480 LUMENS 6440 MULTI FLUX 600 mm 1200 mm 1500 mm 1500 mm PRO 6640 - 9000 LUMENS Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=