CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 31 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Divers 07915841867 0028920235 DRY G2 ETANCHE 60 16W 4000K IP66 16W 2250 lm 670 mm 07915841868 0028920236 DRY G2 ETANCHE DETEC 60 16W 4000K IP66 16W 2250 lm 670 mm HF 07915841869 0028920237 DRY G2 ETANCHE 120 32W 4000K IP66 32W 4480 lm 1270 mm 07915841870 0028920238 DRY G2 ETANCHE DETEC 120 32W 4000K IP66 32W 4480 lm 1270 mm HF 07915841871 0028920239 DRY G2 ETANCHE 150 46W 4000K IP66 46W 6440 lm 1570 mm 07915841872 0028920240 DRY G2 ETANCHE DETEC 150 52W 4000K IP66 46W 6440 lm 1570 mm HF 07915000130 0028920255 DRY G2 ETANCHE 150 MULTIFLUX 4000K IP65 40-56 W 66409000 lm 1500 mm MULTI FLUX Bornier automatique, câblage traversant et repiquage possible. Étriers de fixation en inox 304 réglables sur la totalité de la longueur. Durée de vie de 50 000 heures. Garantie de 5 ans. Le DRY génération 2 est équipé d’un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation. Sa durée de vie est de 50 000 heures L80B10 et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires et industriels. Version détection hyper fréquence avec réglage possible de la sensibilité de la zone de détection (10-50-75-100%), la temporisation (5s-30s5min-15 min) et crépusculaire (désactivé- 50lux10lux-2lux). Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries… NEW Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=