* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 32 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 DIMMABLE DRIVER INCLUS 115° RG1 140 lm/W IRC >80 IK 08 IP 65 50 000 h L80B10 CCT LED Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915000070 LUROC02* ROCKY ETANCHE 28W 1200 3CCT 28W 3920 lm 1200 mm Bornier automatique, câblage traversant, possibilité de câblage par le centre, haute efficacité lumineuse 140lm/w. Luminaire étanche technique à haute efficacité lumineuse, en polycarbonate, fixations et crochets en inox. Il est équipé d’un châssis blanc en câblage traversant (possibilité de câblage par le centre). Ses fixations par le centre, sa garantie de 5 ans ainsi que sa fonctionnalité CCT (3000-4000-6000K) en font un produit idéal pour les chantiers tertiaires et industriels à fortes contraintes techniques. ROCKY ETANCHE ANS GARANTIE 5 TECHNIQUE Application produit : parkings, ateliers, industries, zones de stockage, garages. EVOLUTION GAMME ROCKY G2 FIN 2025 Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=