Catalogue LIT 2025-2026

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 35 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Armature industrielle IP65 à haute efficacité lumineuse. Il est équipé d’un diffuseur en verre, optique à 110°, monté avec 1.5m de câble. Corps en aluminium et crochet en acier galvanisé. KONG HIGHBAY ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 110° RG1 140 lm/W IRC >80 IK 08 IP 65 50 000 h L70B50 T° 4000 K LED Flicker free, crochet en acier galvanisé, monté avec 1.5m de câble. Durée de vie de 50 000 heures et garantie de 5 ans. Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915000044 LUKON03* KONG HIGHBAY 80W 11200LM IP65 80W 11200 lm 240 mm 07915000032 LUKON04* KONG HIGHBAY 100W 14000LM IP65 100W 14000 lm 240 mm 07915840715 LUKON01* KONG HIGHBAY 100W 16000LM 4000K 100W 16000 lm 240 mm 07915000029 LUKON05* KONG HIGHBAY 150W 21000LM IP65 150W 21000 lm 280 mm 07915000045 LUKON06* KONG HIGHBAY 200W 28000LM IP65 200W 28000 lm 320 mm LUMENS 11200 LUMENS 14000 LUMENS 16000 LUMENS 21000 LUMENS 28000 Ø 240 mm Ø 280 mm Ø 320 mm Parfaitement adaptée pour vos applications de stockage, ateliers, logistiques. Utilisation de -30°C à +50°C. PRO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=