CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 37 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks flicker free, crochet en acier galvanisé, monté avec 1.5m de câble. Switch sélecteur CCT : 4000/5000K. Durée de vie 50000 heures. Garantie 5 ans. Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915000101 0017160050 KONG G2 Highbay 100W 14000lm CCT IP65 100W 14000LM 240 mm 07915000102 0017160051 KONG G2 Highbay 150W 21000lm CCT IP65 150W 21000LM 280 mm 07915000103 0017160052 KONG G2 Highbay 200W 28000lm CCT IP65 200W 28000LM 320 mm 07915000049 ACKON01* BRAKET ETRIER HIGHBAY 100W 07915000035 ACKON02* BRAKET ETRIER HIGHBAY 150W 07915000077 ACKON03* BRAKET ETRIER HIGHBAY 200W NEW NEW NEW Il est équipé d’un diffuseur en verre, optique à 110°, monté avec 1.5m de câble. Corps en aluminium et crochet en acier galvanisé. Parfaitement adaptée pour vos applications de stockages, ateliers, logistiques. Utilisation de -30°C à +50°C. Fixation murale et au plafond, inclinaison réglable avec repères gradués. ACKON01 Compatible KONG Ø 240 mm ACKON02 Compatible KONG Ø 280 mm ACKON03 Compatible KONG Ø 320 mm Étrier de fixation pour KONG Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=