Catalogue LIT 2025-2026

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 38 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Température 07915000025 LUTIT01* TITAN HIGHBAY MULTIFLU 200W 4000K 200W De 16000 à 30000 lm 310 mm 4000K ANS GARANTIE 5 DIMMABLE MULTI FLUX DRIVER INCLUS >80° 150 lm/W IRC >80 IK 08 IP 65 50 000 h L70B50 T° 4000 K LED Ø310 119±3 164,5±3 Multiflux de 16000lm à 30000lm réglable par switch, monté avec 1.5m de câble. Accessoire option réflecteur polycabonate UGR22. Armature industrielle multiflux à haute efficacité lumineuse. Luminaire équipé d’un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans, multiflux de 16000lm à 30000lm sont des atouts considérables pour vos projets industriels. Diffuseur en PC, optique à 120°, monté avec 1.5m de câble. Corps en alu et crochet en acier galvanisé. Adaptée pour vos applications de stockage, ateliers, logistiques. TITAN HIGHBAY TECHNIQUE Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=