CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 39 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915841808 0017160049 TITAN G2 HIGHBAY MTIFLUX 200W 2CCT 100-120150-200W De 16000 à 30000 lm 310 mm 07915841809 0025570044 TITAN G2 REFLECTEUR PC (PACK x2) 480 mm DRIVER INCLUS MULTI FLUX UGR 22 >80° RG1 160 lm/W IRC >80 IK 08 IP 20 IP 65 50 000 h L70B50 CCT LED NEW Multiflux de 16000lm à 30000lm et 2CCT (4000-5000K) réglable par switch, monté avec 1.5m de câble. Accessoire option réflecteur polycabonate UGR22. Luminaire équipé d’un driver flicker free pour améliorer le confort des utilisateurs. Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans, multiflux de 16000lm à 30000lm et 2 CCT 4000 et 5000K sont des atouts considérables pour vos projets industriels. Diffuseur en PC, optique à 120°, monté avec 1.5m de câble. Corps en alu et crochet en acier galvanisé. Adaptée pour vos applications de stockage, ateliers, logistiques. Armature industrielle polyvalente à haute efficacité lumineuse. Réflecteur pour TITAN TITAN G2 HIGHBAY X2 Ø310 119±3 164,5±3 Ø310 119±3 164,5±3 TECHNIQUE NEW NEW ANS GARANTIE 5 * * Garantie de 3 ans sur le réflecteur Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=