46 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 DIMMABLE 120 lm/W DRIVER INCLUS 110° IRC >80 50 000 h L70B50 CCT LED Projecteur extérieur symétrique. Il est équipé d’un corps en aluminium finition gris anthracite. Mettez en lumière vos extérieurs avec un seul produit et adaptez la température de couleur aux différentes surfaces à éclairer grâce au switch CCT (3000-3500-4000K). Disponible en 20W et 30W pour le résidentiel. En 50W, 75W et 100W pour le tertiaire. Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour vos projets extérieurs tertiaires & industriels. ANS GARANTIE 5 JUMPER PROJECTEUR SYMETRIQUE IK 07 PRO Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=