Catalogue LIT 2025-2026

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 49 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions 07915841828 0017440203 JUMPER PROJECTEUR G2 100W 3CCT AS 100W 16000 lm 222 x 300 x h: 45 mm 07915000073 LUJUM06* JUMPER PROJECTEUR 150W 3CCT AS 150W 21000 lm 274 x 335 x h: 48 mm 07915841829 0017440204 JUMPER PROJECTEUR G2 150W 3CCT AS 150W 24000 lm 274 x 335 x h: 48 mm 07915841830 0017440205 JUMPER PROJECTEUR G2 200W 3CCT AS 200W 32000 lm 306 x 390 x h: 58 mm Il est équipé d’un corps en aluminium finition gris anthracite. L’optique asymétrique permet d’optimiser la surface d’éclairement et éviter les polutions lumineuses. Il est également CCT (30003500-4000K) pour vous permettre de choisir la température de couleur à l’installation. Ses capacités techniques, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour vos projets extérieurs tertiaires & industriels. optique asymétrique, haute efficacité lumineuse, 3CCT. Application produit : pourtours de bâtiments, façades, parkings. NEW NEW NEW Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=