CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 53 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température Dimmable 07915000011 0019590005 LASTD02 - E27 LED EQUIV. 60W 8.2W 820lm 4000K (pack x 5) 8.2W 820 lm 4000K DIMMABLE 07915000018 LASTD01* E27 LED EQUIV. 60W 8.2W 820lm 2700K (pack x 5) 8.2W 820 lm 2700K 07915840166 0019590004 LASTD01 - E27 LED EQUIV. 60W 8.2W 820lm 2700K (pack x 5) 8.2W 820 lm 2700K 07915000016 0019590008 E27 LED EQUIV. 75W 10.8W 1150 lm 4000K (pack x 5) 10.8W 1150 lm 4000K 07915000019 LASTD04* E27 LED EQUIV. 75W 10.8W 1150 lm 2700K (pack x 5) 10.8W 1150 lm 2700K 07915840169 0019590007 LASTD04 - E27 LED EQUIV. 75W 10.8W 1150 lm 2700K (pack x 5) 10.8W 1150 lm 2700K 07915840165 0019590003 LASTD07 - E27 LED EQUIV. 100W 13.2W 1650lm 4000K (pack x 5) 13.2W 1650 lm 4000K 07915000012 LASTD06* E27 LED EQUIV. 100W 13.2W 1650lm 2700K (pack x 5) 13.2W 1650 lm 2700K 07915840164 0019590002 LASTD06 - E27 LED EQUIV. 100W 13.2W 1650lm 2700K (pack x 5) 13.2W 1650 lm 2700K 07915000114 0019590036 LASTD09 - E27 LED EQUIV, 60W DIM 7.3W 806LM 4000K (pack x 5) 7.3W 806 lm 4000K DIMMABLE 07915840761 LASTD08* E27 LED EQUIV, 60W DIM 7.3W 806LM 2700K (pack x 5) 7.3W 806 lm 2700K 07915000113 0019590035 LASTD08 - E27 LED EQUIV, 60W DIM 7.3W 806LM 2700K (pack x 5) 7.3W 806 lm 2700K 07915000116 0019590038 LASTD11 - E27 LED EQUIV, 75W DIM 11W 1060LM 4000K (pack x 5) 11W 1060 lm 4000K 07915840763 LASTD10* E27 LED EQUIV, 75W DIM 11W 1060LM 2700K (pack x 5) 11W 1060 lm 2700K 07915000115 0019590037 LASTD10 - E27 LED EQUIV, 75W DIM 11W 1060LM 2700K (pack x 5) 11W 1060 lm 2700K 07915000112 0019590034 LASTD13 - E27 LED EQUIV, 100W DIM 13.6W 1521LM 4000K (pack x 5) 13.6W 1521 lm 4000K 07915840759 LASTD12* E27 LED EQUIV, 100W DIM 13.6W 1521LM 2700K (pack x 5) 13.6W 1521 lm 2700K 07915000111 0019590033 LASTD12 - E27 LED EQUIV, 100W DIM 13.6W 1521LM 2700K (pack x 5) 13.6W 1521 lm 2700K Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes à haute efficacité. Durée de vie 20 000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et/ou collectifs». NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=