* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 54 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 X5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température Dimmable 07915000017 LASTD03* B22 LED EQUIV. 60W 8.2W 806 lm 2700K x5p 8.2W 806 lm 2700K DIMMABLE 07915840168 0019590006 LASTD03 - B22 LED EQUIV. 60W 8.2W 806 lm 2700K x 5p 8.2W 806 lm 2700K NEW ANS GARANTIE 2 DRIVER INCLUS 220° 95 lm/W IRC 80 20 000 h T° 2700 K LED LAMPE STANDARD B22 ECO Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes LED culot B22 diffuseur OPALE 2700K. Pack de 5 lampes B22 à haute efficacité. Durée de vie 20000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs». Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=