CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 55 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Ø 35 mm 102 mm X5 Pack de 5 lampes LED culot E14 Flamme diffuseur OPALE. Disponible en version dimmable et non dimmable. Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température Dimmable 07915000020 LAFLA01* E14 DECO 5.3W 470lm 2700K x5p 5.3W 470 lm 2700K DIMMABLE 07915840163 0019590001 LAFLA01 - E14 DECO 5.3W 470lm 2700K x 5p 5.3W 470 lm 2700K 07915840758 LAFLA02* FLAMME E14 DIM 4.2W 470lm 2700K x5p 4.2W 470 lm 2700K DIMMABLE 07915000110 0019590032 LAFLA02 - FLAMME E14 DIM 4.2W 470lm 2700K x 5p 4.2W 470 lm 2700K NEW NEW LAMPE FLAMME E14 ECO ANS GARANTIE 2 DRIVER INCLUS 90 lm/W 220° IRC 80 20 000 h T° 2700 K LED Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes E14 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs». Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=