* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 56 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température Dimmable 07915840768 LAPAR04* GU10 PAR16 DIM 5.7W 600 lm 840 x5p 5.7W 600 lm 4000K DIMMABLE 07915000118 0019590042 LAPAR04 - GU10 PAR16 DIM 5.7W 600 lm 840 x5p 5.7W 600 lm 4000K 07915000117 0019590041 LAPAR03 - GU10 PAR16 DIM 5.7W 600 lm 830 x5p 5.7W 600 lm 3000K 07915000015 0019590010 LAPAR02 - GU10 EQUIV. 50W 4.9W 535lm 840 x5p 4.9W 535 lm 4000K DIMMABLE 07915000009 0019590009 LAPAR01 - GU10 EQUIV. 50W 4.9W 535lm 830 x5p 4.9W 535 lm 3000K ANS GARANTIE 2 DRIVER INCLUS 115 lm/W 36° IRC 80 25 000 h LED Ø 50 mm 54 mm Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes LED culot GU10. Disponible en version dimmable et non dimmable. Pack de 5 lampes GU10 à haute efficacité. Durée de vie 25000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs». LAMPE GU10 X5 NEW NEW ECO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=