CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 57 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température 07915840765 LADIC03* GU5,3 MR16 DIM 8.2W 621lm 830 x5p 8.2W 621 lm 3000K ANS GARANTIE 2 DIMMABLE DRIVER INCLUS 90 lm/W 36° IRC 80 25 000 h LED Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes LED culot GU5,3 - Dimmable. Pack de 5 lampes GU5,3 à haute efficacité. Durée de vie 25000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs». LAMPE GU5,3 X5 ECO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=