Catalogue LIT 2025-2026

* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 58 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 ANS GARANTIE 2 DIMMABLE DRIVER INCLUS 300° IRC 80 15 000 h T° 2700 K LED Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température 07915000033 LASPE02* LAMPE G4 1,9W 200LM 2700K x5p 1.9W 200 lm 2700K 07915840953 0019590052 LASPE02 - LAMPE G4 1,9W 200LM 2700K x5p 1.9W 200 lm 2700K 07915000052 LASPE01* LAMPE G9 3,6W 470LM 2700K x5p 3.6W 470 lm 2700K 07915840952 0019590051 LASPE01 - LAMPE G9 3,6W 470LM 2700K x5p 3.6W 470 lm 2700K Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes LED culot G4 ou G9 2700K. Pack de 5 lampes culot G4 ou G9 à haute efficacité. Durée de vie 15000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs». LAMPE G4-G9 X5 X5 G9 G4 NEW NEW ECO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=