Catalogue LIT 2025-2026

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 59 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks DIMMABLE DIMMABLE DRIVER INCLUS 330° IRC 80 50 000 h 25 000 h T° 4000 K T° 2700 K LED Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température 07915000026 LASPE03* LAMPE R7S 118 15,5W 2000LM 827 DIM 15.5W 2000 lm 2700K 07915840954 0019590053 LASPE03 - LAMPE R7S 118 15,5W 2000LM 827 DIM 15.5W 2000 lm 2700K 07915000067 LASPE04* LAMPE E40 45W 6000LM 4000K 45W 6000 lm 4000K Possibilité d’installer la lampe LED culot E40 en direct 230V et ou sur l’alimentation existante en FERROMAGNETIQUE. Lampes LED culot R7s 2700K. Lampe LED culot R7s à haute efficacité. Durée de vie 25000 heures et garantie 2 ans. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances « individuels et ou collectifs». LAMPE R7S-E40 Lampe LED culot E40. Lampe LED culot E40 pour remplacement des lampes Vapeur de Mercure 125/250W dans une armature industrielle ou projecteur. Durée de vie 50 000 heures et garantie 2 ans. ANS GARANTIE 2 ECO NEW Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=