* Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks 60 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 1514 mm Ø 28 mm 1213 mm Ø 28 mm ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 50 000 h T° 4000 K LED TUBE LED T8 2 longueurs disponibles 1200 mm 1500 mm Tubes T8 LED diamètre 28 mm Les Tubes T8 haute performance sont compatibles en rénovation de luminaire. Durée de vie 50000 heures et garantie 5 ans. PRO Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=