Catalogue LIT 2025-2026

62 CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Ruban LED longueur 50 m pour application chantier non sécable idéal pour éclairer vos chantiers. Solution idéale pour éclairer vos chantiers, le Ruban LED IP65 230V flexible s’adaptera parfaitement à vos contraintes d’installations. Dimension: l: 11.5mm h: 7mm. RUBAN CHANTIER IP65 ANS GARANTIE 2 DIMMABLE DRIVER INCLUS 100° RG1 100 lm/W IRC 80 IK 08 IP 65 30 000 h L70B50 T° 6000 K LED IP65 avec accessoire alimentation 230V, PVC transparent, flux lumineux important. Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur 07915000133 0027060004 RUBAN LED IP65 230V 50M 6000K 9W/M ON/OFF 900 LM/M 9W/m 900 lm/m 50 m 07915000134 0027070005 CONNECTEUR ALIMENTATION RUBAN LED 230V ECO NEW NEW NEW Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=