Catalogue LIT 2025-2026

65 Volumes IP Canalisation Appareillage Matériels d'utilisation hors chauffe-eau (5) 0 IPX7 Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V Interdit Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V 1 IPX4 (4) II (1) Dispositifs de commande des circuits TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V 2 IPX4 (3) II (1) Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V / PC rasoir (2) / Socle DCL protégé par DDR 30 mA Classe II et protégé par DDR 30 mA / ou alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V Volume caché IPX4 II (1) Interdit Voir 701.3.7.1 NORMES, RECOMMANDATIONS ET DÉCRETS IP - Indice de protection des luminaires NF EN 12464-1 Eclairage des lieux de travail intérieur (Aout 2021) La norme NF EN 12464-1 (éclairage des lieux de travail intérieur) donne les prescriptions d’UGR maximal à ne pas dépasser et de l’IRC minimal pour l’éclairage intérieur par zone, tâche et activité. NF C 15-100 dans les salles de bain 1er chiffre : degré de protection des parties sous tension contre la pénétration de SOLIDES À retenir : les appareillages installés dans le volume 2 doivent être IPX4 - Disparition du volume 3 - Création du volume 0 - Volume caché : volume accessible situé sous la baignoire ou le receveur de douche. 2er chiffre : degré de protection des parties sous tension contre la pénétration des LIQUIDES Description 0 Non protégé 1 Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm 2 Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm 3 Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm 4 Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm 5 Protégé contre la poussière 6 Totalement protégé contre la poussière Description 0 Non protégé 1 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau 2 Protégé contre les chutes d'eau pour une inclinaison de 15° maxi. 3 Protégé contre l'eau "en pluie" 4 Protégé contre les projections d'eau 5 Protégé contre les jets d'eau 6 Protégé contre les paquets de mer 7 Protégé contre les effets de l'immersion 8 Protégé contre l'immersion prolongée* prof. en mm A A Hors volume Hors volume Volume 2 Volume 1 Volume 0 Sol fini Volume caché 0,60 m 2,25 m Source : NF C 15-100 (juin 2015) II admis si classe II ou équivalent classe II (1) Limitées à elles nécessaires à l'alimentation des appareils situés dans ce volume. (2) Socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation de puissance assignée comprise entre 20 VA et 50 VA conforme à la NF EN 61558-2-5 : "Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments - Partie 2-5 : Règles particulières et essais pour les transformateurs pour rasoirs, blocs d'alimentation incorporant un transformateur pour rasoirs et blocs d'alimentation pour rasoirs" (3) IPX5 si ce volume est soumis à des jets d'eau pour des raisons de nettoyage, par exemple dans les piscines, et bains publics et les douches à jets horizontaux. (4) IPX5 si ce volume est soumis à des jets d'eau pour des raisons de nettoyage, par exemple dans les bains publics (5) Pour le chauffe-eau, voir 701.3.6 APPLICATION ZONE D’ACTIVITEE Éclairement moy. à maintenir (lux) UGR (valeur max.) IRC (valeur min.) exigé (a) modifié (b) Magasins, entrepôts réfrigérés Magasins et entrepôts 100 150 25 80 Zones de manutention, d’emballage et d’expédition 300 500 25 80 Logistique & stockage Logistique Zone de chargement/déchargement 200 300 25 80 Batiment Tertiaire intérieur Couloirs et zones de circulation 100 150 28 40 Escaliers, escaliers roulants, Ascenseurs 100 150 25 40 Bureaux Classement, reprographie, etc. 300 500 19 80 Écriture, dactylographie, lecture, traitement de données 500 1000 19 80 Dessin industriel 750 1500 16 80 Postes de travail de conception assistée par ordinateur (CAO) Salles de conférence et de réunion - Table de conférence 500 1000 19 80 Réception 300 750 22 80 Archives 200 300 25 80 Commerce Zones générales de vente 300 750 22 80 Zones des caisses 500 1000 19 80 Lieux publics Espaces communs Halls d’entrée 100 200 22 80 Guichets 300 500 22 80 Restaurants et hôtels Réception Restaurants et Hôtel: Réception, caisse, guichet du portier 300 500 22 80 Cuisines 500 1000 22 80 Salles de classe - Activités générales 500 1000 19 80 Salles de dessin industriel 750 1000 19 80 (a) exigé : valeur minimale. (b) modifié : prend en compte les caractéristiques liées au contexte pour l’augmentation de l’éclairement à maintenir CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=