Catalogue LIT 2025-2026

CATALOGUE LIT BY CARDI 2025-2026 9 ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Ref. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions 07915000034 LUPAL05* PALMA CONFORT PANEL 34W 2CCT UGR16 34W 4000 lm 600x600 mm DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR <16 RG1 120 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED 2CCT switch sur driver, repiquable, 2 filins de sécurité de 65cm. Panel basse luminance UGR<16 pour un confort visuel optimal et un design élégant. Il est équipé d’un commutateur réglable CCT. (3000 -4000K) Application produit : bureaux, open spaces, salles de réunion, salles de classe. PALMA CONFORT PANEL * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks TECHNIQUE Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=